CXMG 12T504-F3P IC8150 Inserti bilaterali positivi a 80° con spoglia positiva per finitura di acciai legati

Codice art.: L23950 2737
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie LOGIQ4TURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23950 2737
EAN / GTIN 7291075390704
Codice del produttore 3336025

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 13.83 mm, Diametro inscritto (IC) 12.5 mm, Spessore inserto (S) 5.8 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 13.83 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.5 mm
  • Spessore inserto (S) 5.8 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Download & documenti

Della stessa famiglia "LOGIQ4TURN" Visualizza tutto