FGHR 2525C-8A Utensili per tornitura e scanalatura esterne.

Codice art.: L23920 992
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie FIX-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23920 992
EAN / GTIN 7291075160055
Codice del produttore 2891540

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm, Larghezza taglio (CW) 8 mm, Overall Length (OAL) 170 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 8 mm
  • Functional Width (WF) 22 mm
  • Head Length (LH) 50 mm
  • Overall Length (OAL) 170 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "FIX-GRIP" Visualizza tutto