FSHIUR 40C-10A-8 Barre con angolo di attacco 10° / 15°, per lavorazioni frontali e profilatura interna su alluminio

Codice art.: L23920 370
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie FIX-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23920 370
EAN / GTIN 7291075302622
Codice del produttore 2801749

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Overall Length (OAL) 320 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 2.4 mm
  • Functional Width (WF) 24.3 mm
  • Head Length (LH) 68 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 160 mm
  • Overall Length (OAL) 320 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "FIX-GRIP" Visualizza tutto