PCHBL 26-24R Lame bilaterali di troncatura e scanalatura per inserti PENTACUT

Codice art.: L23920 1245
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie PENTACUT
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23920 1245
EAN / GTIN 7291075188561
Codice del produttore 2301688

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.2 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm, Overall Length (OAL) 110 mm

Proprietà:

  • Body Width_2 (WB_2) 8.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.2 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 110 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "PENTACUT" Visualizza tutto