PCHL 25-24-JHP Utensili per inserti PENTA, per scanalatura, troncatura e recessi. Con canali interni per il refrigerante ad altissima pressione

Codice art.: L23920 122
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie PENTACUT
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23920 122
EAN / GTIN 7291075301793
Codice del produttore 2302450

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Massima profondità di taglio (CDX) 6.5 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm, Overall Length (OAL) 135 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 6.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm
  • Head Length (LH) 24.5 mm
  • Overall Length (OAL) 135 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "PENTACUT" Visualizza tutto