{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Tipo | HB7310 | |
| Condizione di taglio | continuo | |
| Rompi-trucioli | AM | |
| Numero pezzi | 30 | |
| Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 4 mm | |
| Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
| Velocità di taglio vc applicazione principale | 350 mm/min - 600 mm/min | |
| Contenuto | 260762 HB7310 | |
| Codice ISO Inserto | SCGT 09T304 | |
| Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Impiego principale | N | |
| Profondità di taglio ap min. | 0,25 mm | |
| Profondità di taglio ap max. | 3,25 mm | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
| Tolleranza | G | |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
| Codice articolo | GG3822 09T304 | |
| EAN / GTIN | 4067263098256 | |
| Codice del produttore | GG3822 09T304 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |