Inserto SCGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7310, Dimensione: 09T302

Codice art.: GG3822 09T302
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 30 Articolo (CHF 12.22 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7310
Condizione di taglio continuo
Rompi-trucioli AM
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 350 mm/min - 600 mm/min
Contenuto 260761 HB7310
Codice ISO Inserto SCGT 09T302
Raggio di curvatura 0,2 mm
Materiale da taglio HM
Impiego principale N
Profondità di taglio ap min. 0,15 mm
Profondità di taglio ap max. 3,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura; sgrossatura
Tolleranza G
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG3822 09T302
EAN / GTIN 4067263098232
Codice del produttore GG3822 09T302
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
CuZn
N
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati