• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Inserto DCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7010-2, Dim.: 11T308

Codice art.: GG2819 11T308
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 30 Articolo (CHF 6.13 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7010-2
Condizione di taglio continuo
Rompi-trucioli SM
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,3 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,08 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 mm/min - 440 mm/min
Contenuto 260464 HB7010-2
Codice ISO Inserto DCMT 11T308
Raggio di curvatura 0,8 mm
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Profondità di taglio ap min. 0,55 mm
Profondità di taglio ap max. 2,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2819 11T308
EAN / GTIN 4067263092278
Codice del produttore GG2819 11T308
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati