{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Tipo | HB7010-2 | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompi-trucioli | SM | |
Numero pezzi | 30 | |
Profondità di taglio ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avanzamento f | 0,08 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 mm/min - 440 mm/min | |
Contenuto | 260458 HB7010-2 | |
Codice ISO Inserto | DCMT 11T302 | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Profondità di taglio ap min. | 0,15 mm | |
Profondità di taglio ap max. | 2,75 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | GG2819 11T302 | |
EAN / GTIN | 4067263092278 | |
Codice del produttore | GG2819 11T302 | |
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |