• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Formato convenienza RDHX 12T3 MOTN, HB7515, 50 pezzi

Codice art.: GG2147 ST1400
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 5.97 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Imposta il prezzo 50 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto RDHX 12T3 MOTN
Modello ST1400
Tipo HB7515
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,22 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Contenuto 50 pz.
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2147 ST1400
EAN / GTIN 4069515046688
Codice del produttore GG2147 ST1400
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
430
Acciaio < 750 N/mm²
P
330
Acciaio < 900 N/mm²
P
270
Acciaio < 1100 N/mm²
P
230
Acciaio < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
300
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
230
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Per:

Frese a copiare e spianare GARANT n. art. 212145 - 212160.

Contenuto:

50 x 212273 ST1400

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap max = 2,5 mm.
Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Download & documenti

Prodotti correlati