GARANT Kopierfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten RD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/3 mm

Codice art.: 212160 32/3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Fresa adatta per le forme di inserti: tonda
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 32 mm
Numero taglienti Z 3
Forma del codolo con codolo filettato
Fresa adatta per le forme di inserti tonda
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 20 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 42 mm
Sede filettata M M16
Inserto adatto RD..12T3
Set di viti per inserti 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Set di viti di sicurezza 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 212160 32/3
EAN / GTIN 4045197750488
Codice del produttore 212160 32/3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Passo fresa con incremento asimmetrico per rotazione più regolare.
  • Elevata precisione di planarità e rotazione concentrica.
  • Riposizionamento continuo in caso di usura del tagliente.

Riduzione delle vibrazioni e ingresso morbido dei taglienti grazie al posizionamento di 7° dell’inserto.

Attenzione:

Con gli inserti con geometria positiva non utilizzare viti di sicurezza e rondelle elastiche.

Nota:

ap max. = 2,5 mm.
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,8 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

Download & documenti

Prodotti correlati