{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Pro INOX | |
| ⌀ Tagliente DC | 8 mm | |
| Rivestimento | AlCrN | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | Norma interna | |
| Modello | N | |
| Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
| Numero denti Z | 4 | |
| Angolo dell’elica | 35 grado | |
| Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
| Passo dei taglienti | differente | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
| Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare | |
| Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Lunghezza taglienti Lc | 21 mm | |
| Raggio del tagliente R1 | 2,5 mm | |
| Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 25 mm | |
| ⌀ Posizione libera D1 | 7,7 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 63 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
| Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
| Avanzamento fz per fresatura a copiare in INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Tolleranza codolo | h6 | |
| Contenuto | 5 | |
| Tipo di prodotto | Frese toroidali |
| Codice articolo | GG1248 8/2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197908810 | |
| Codice del produttore | GG1248 8/2,5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |