Fresa toroidale per HPC in HMI HOLEX Pro Inox DIN 6535 HB (formato convenienza)

Codice art.: GG1248 10/1,5
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 54.80 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Pro INOX
⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento AlCrN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 35 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,3×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HB con h6
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 22 mm
Raggio del tagliente R1 1,5 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 30 mm
⌀ Posizione libera D1 9,7 mm
Lunghezza complessiva L 72 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 0,043 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in INOX > 900 N/mm2 0,053 mm
Tolleranza codolo h6
Contenuto 5
Tipo di prodotto Frese toroidali

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG1248 10/1,5
EAN / GTIN 4045197908858
Codice del produttore GG1248 10/1,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
240
Acciaio < 750 N/mm²
P
220
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive simili a norma DIN 6527.
Per una durata eccezionale.
Utilizzabile ad alte velocità di taglio, particolarmente adatta anche per acciai fino a circa 1.100 N/mm2.
Come n. art. 206348.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Pro INOX" Visualizza tutto