{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Preforo | 7,4 mm | |
| ⌀ Gambo | 8 mm | |
| Spessore del materiale | 0,7 mm - 3 mm | |
| Potenza raccomandata | 1,5 kW | |
| Velocità consigliata | 2.300 min-1 | |
| Contenuto | 5″ pz. | |
| Tipo di prodotto | Flow Drills |
| Codice articolo | GG0758 M8 | |
| EAN / GTIN | 4069515043113 | |
| Codice del produttore | GG0758 M8 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |