• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Supporto M-Drill, Codolo: MK2

Codice art.: 080750 MK2
Sconto
CHF 240.50
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codolo Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per pinze di serraggio ER 25
Campo di serraggio 1 mm - 16 mm
Sporgenza totale Dim. A 76 mm
⌀ Esterno D 42 mm
Ghiera di serraggio ER di ricambio 25
Chiave di serraggio ER 25
Tipo di prodotto Mandrino a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080750 MK2
EAN / GTIN 4069515008570
Codice del produttore 080750 MK2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Creazione di prefori in materiali dalle pareti sottili in brevissimo tempo mediante calore di attrito. Utilizzabile su trapani CN, NC e a colonna.
I mandrini a pinza M-Drill sono dotati di un anello di raffreddamento in alluminio con alesaggi per dissipare in modo efficiente il calore generato durante la foratura a flusso. Di conseguenza, non viene introdotto calore nel mandrino della macchina.
Standard o lungo; con o senza colletto.

Per:

Pinze ER HOLEX n. art. 308964.
Chiavi di serraggio ER n. art. 309680 25.
Maschi a rullare HOLEX n. art. 139130 o n. art. 139180.

Download & documenti

Prodotti correlati