{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Preforo | 2,7 mm | |
| ⌀ Gambo | 6 mm | |
| Spessore del materiale | 0,7 mm - 4 mm | |
| Potenza raccomandata | 0,7 kW | |
| Velocità consigliata | 3.000 min-1 | |
| Contenuto | 5″ pz. | |
| Tipo di prodotto | Flow Drills |
| Codice articolo | GG0757 M3 | |
| EAN / GTIN | 4069515043021 | |
| Codice del produttore | GG0757 M3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |