Armadio per oli vuoto, Altezza mm / Numero taniche per oli: 1500

Codice art.: 980032 1500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
1500
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza mm / Numero taniche per oli Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 1.500 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 700 mm
Altezza utile 1.350 mm
Frontalini armadio Porta battente in lamiera
Peso 77 kg
Tipo di prodotto Armadio per oli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 980032 1500
EAN / GTIN 4062406107055
Codice del produttore 980032 1500
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Solida struttura in lamiera di acciaio con ante battenti rinforzate, richiudibili mediante maniglia con serratura a cilindro. Il corpo dell'armadio è dotato di una protezione antiribaltamento per ogni singolo cassetto. Tale protezione consente l’apertura di un solo cassetto alla volta. L’armadio non può ribaltarsi. Alloggiamento ripiani estraibili e cassetti con passo da 25 mm.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

L’armadio può essere utilizzato anche senza le taniche per oli. Eventuale dotazione supplementare: Per ripiani estraibili adatti vedi n. art. 980052.

Download & documenti

Prodotti correlati