{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1,2 mm | |
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 200 kg | |
| Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Larghezza utile | 600 mm | |
| Profondità utile | 500 mm | |
| Tipo di prodotto | Ripiano estraibile |
| Codice articolo | 980052 75 | |
| EAN / GTIN | 4062406107062 | |
| Codice del produttore | 980052 75 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |