• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio per macchine a CN completo di boccole portautensili con sportelli scorrevoli con policarbonato trasparente, Per codoli utensili: SK30

Codice art.: 971390 SK30

Seleziona la variante e la quantità

Per codoli utensili Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.000
  • Regolazione dell’altezza con passo: 20
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Certificato di sicurezza: GS TÜV Süd

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata corpo interno dell’armadio 1.000 kg
Regolazione dell’altezza con passo 20 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificato di sicurezza GS TÜV Süd
Altezza 2.000 mm
Larghezza 2.000 mm
Profondità 550 mm
Altezza utile 1.840 mm
Guide di sicurezza n. art. 971520 Dim. 550 4 paio
Numero di moduli portautensili n. art. 971540 12
Numero boccole portautensili 276
Interasse A 73 mm
Per codoli utensili SK 30
Struttura armadio Armadio base
Frontalini armadio Porta scorrevole in policarb. trasparente
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
Peso 182 kg
Tipo di prodotto Armadio per macchine CN

Identificazione e classificazione

Codice articolo 971390 SK30
Codice del produttore 971390 SK30
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con guide di sicurezza e moduli portautensili. Le guide di sicurezza possono essere regolate in altezza con passo da 20 mm. Portata totale massima per coppia di guide di sicurezza 200 kg, per modulo portautensili 150 kg.

Accessori speciali:

Cassetti, ripiani e accessori adatti: vedi n. art. 957000−957080.

Verniciatura:

Corpo e guide di sicurezza grigio chiaro RAL 7035, sportelli grigio topo RAL 7005, termoverniciati.

Nota:

  • Gli armadi custodia utensili sono compatibili con gli armadi modulari n° articolo 956000956785 e possono essere abbinati tra loro secondo esigenze individuali.
  • Le boccole per utensili con attacco VDI20 si adattano anche ai punzoni Trumpf.
  • Gli armadi, con cassetti in dotazione standard o aggiunti successivamente, devono essere fissati al suolo onde evitare che si ribaltino.

Download & documenti

Prodotti correlati