{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 0,9 mm | |
| Portata corpo interno dell’armadio | 1.000 kg | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 20 mm | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certificato di sicurezza | GS TÜV Süd | |
| Altezza | 2.000 mm | |
| Larghezza | 2.000 mm | |
| Profondità | 550 mm | |
| Altezza utile | 1.840 mm | |
| Guide di sicurezza n. art. 971520 Dim. 550 | 4 paio | |
| Numero di moduli portautensili n. art. 971540 | 12 | |
| Numero boccole portautensili | 180 | |
| Interasse A | 78 mm | |
| Per codoli utensili | HSK 63 | |
| Struttura armadio | Armadio base | |
| Frontalini armadio | Porta scorrevole in policarb. trasparente | |
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile | si | |
| Peso | 182 kg | |
| Tipo di prodotto | Armadio per macchine CN |
| Codice articolo | 971390 HSK63 | |
| Codice del produttore | 971390 HSK63 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |