{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Portata scale | 150 kg | |
| Altezza di lavoro max. ca. | 4,3 m | |
| Altezza inclusa ringhiera max. | 3,33 m | |
| Altezza piattaforma senza corrimano con passo | 1,53 / 1,79 / 2,05 / 2,30 m | |
| Larghezza piattaforma | 400 mm | |
| Profondità piattaforma | 550 mm | |
| Larghezza superficie di appoggio (braccio esteso) | 3,3 m | |
| Profondità superficie di appoggio (braccio esteso) | 2,6 m | |
| Accessibilità | monofronte | |
| Regolabili in altezza | si | |
| Mobile | si | |
| Peso | 39,2 kg | |
| Norma | EN 131-7 | |
| Principio "two hands free" | si | |
| Tipo di prodotto | Scala per piattaforme |
| Codice articolo | 966284 9 | |
| EAN / GTIN | 4003866411580 | |
| Produttore/persona responsabile | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |