Scala con piattaforma telescopica Masterflex Plus S, Numero di gradini inclusa piattaforma: 5

Codice art.: 966284 5
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di gradini inclusa piattaforma Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata scale: 150

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 150 kg
Altezza di lavoro max. ca. 3,28 m
Altezza inclusa ringhiera max. 2,31 m
Altezza piattaforma senza corrimano con passo 0,78 / 1,03 / 1,28 m
Larghezza piattaforma 400 mm
Profondità piattaforma 550 mm
Larghezza superficie di appoggio (braccio esteso) 2,1 m
Profondità superficie di appoggio (braccio esteso) 1,8 m
Accessibilità monofronte
Regolabili in altezza si
Mobile si
Peso 29,5 kg
Norma EN 131-7
Principio "two hands free" si
Tipo di prodotto Scala per piattaforme

Identificazione e classificazione

Codice articolo 966284 5
EAN / GTIN 4003866411566
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Esecuzione:

Scala con piattaforma telescopica, ringhiera perimetrale e cancelletto automatico. Regolazione semplice dell’altezza con impugnatura a 1 mano. Con bracci pieghevoli azionabili con una sola mano. Facilmente spostabile grazie alle 2 ruote, anche in stato montato. Pedata ampia grazie ai gradini profondi 60 mm. Piattaforma in pannello di compensato incollato. Ruote con ⌀ 200 mm. Con piano di appoggio in plastica.

Norma:

EN 131-7.