{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1,2 mm | |
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 100 kg | |
| Materiale | zincato | |
| Certificato di sicurezza | GS TÜV Süd | |
| Altezza | 35 mm | |
| Larghezza | 627 mm | |
| Profondità | 308 mm | |
| Tipo di prodotto | Ripiano a vasca |
| Codice articolo | 958620 300 | |
| Codice del produttore | 958620 300 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |