• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio verticale, Numero di cassetti estraibili: 2

Codice art.: 958615 2

Seleziona la variante e la quantità

Numero di cassetti estraibili Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata cassetto estraibili verticale: 350
  • Portata corpo interno dell’armadio: 700
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 37
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetto estraibili verticale 350 kg
Portata corpo interno dell’armadio 700 kg
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell’altezza con passo 37 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 2.000 mm
Larghezza 717 mm
Profondità 725 mm
Profondità in E 36 E
Cassetti a estrazione verticale larghezza 315 mm
Altezza utile cassetto estraibile verticale 1.690 mm
Larghezza utile piano estraibile verticale 308 mm
Profondità utile cassetto estraibile verticale 628 mm
Numero di cassetti estraibili 2
Struttura armadio Armadio base
Esecuzione cassetto estraibile verticale autoportante
Peso 252 kg
Tipo di prodotto Armadio verticali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 958615 2
Codice del produttore 958615 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo dell’armadio in lamiera con spessore 1,75 mm e cassetti estraibili 1,25 mm. I cassetti estraibili sono autoportanti e con una protezione per ogni singolo cassetto (è possibile aprire sempre un solo cassetto per volta). I telai zincati a caldo presenti nei cassetti sono forati lateralmente con passo da 37 mm per l’alloggiamento di portautensili, vasche per ripiani e pannelli forati. Gli armadi verticali sono predisposti per il fissaggio a muro e a terra e devono essere assolutamente assicurati contro il ribaltamento. Gli armadi dispongono di una chiusura centralizzata con serratura a cilindro integrata nella maniglia.

Accessori speciali:

I cassetti estraibili verticali possono essere attrezzati con vasche per ripiani n. art. 958620, pannelli forati n. art. 958625 e portautensili n. art. 970110 / 970130.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassetti estraibili blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

Nel cassetto di larghezza 315 mm è possibile montare 2 portautensili.