{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1,2 mm | |
| Portata cassetto estraibili verticale | 175 kg | |
| Portata corpo interno dell’armadio | 700 kg | |
| Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 37 mm | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Larghezza | 717 mm | |
| Profondità | 725 mm | |
| Profondità in E | 36 E | |
| Cassetti a estrazione verticale larghezza | 155 mm | |
| Larghezza utile piano estraibile verticale | 145 mm | |
| Profondità utile cassetto estraibile verticale | 628 mm | |
| Numero di cassetti estraibili | 4 | |
| Struttura armadio | Armadio base | |
| Esecuzione cassetto estraibile verticale | autoportante | |
| Peso | 252 kg | |
| Tipo di prodotto | Armadio verticali |
| Codice articolo | 958615 4 | |
| Codice del produttore | 958615 4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |