{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 0,9 mm | |
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 65 kg | |
| Portata corpo interno dell’armadio | 250 kg | |
| Angolo di apertura sportello | 225 grado | |
| Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 20 mm | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Modello | 750/F | |
| Altezza | 600 mm | |
| Larghezza | 750 mm | |
| Profondità | 325 mm | |
| Altezza utile | 479 mm | |
| Profondità utile | 300 mm | |
| Profondità utile ripiano | 250 mm | |
| Numero ripiani | 1 | |
| Frontalini armadio | porta battente in lamiera piena | |
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile | si | |
| ComfortClose | no | |
| Peso | 28 kg | |
| Tipo di prodotto | Armadio pensile |
| Codice articolo | 954701 750/F | |
| Codice del produttore | 954701 750/F | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |