Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio pensile per raccoglitori con sportelli scorrevoli con policarbonato trasparente, Modello: 1500/F

Codice art.: 954717 1500/F

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 65
  • Portata corpo interno dell’armadio: 250
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Regolazione dell’altezza con passo: 20
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 65 kg
Portata corpo interno dell’armadio 250 kg
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Regolazione dell’altezza con passo 20 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Modello 1500/F
Altezza 600 mm
Larghezza 1.500 mm
Profondità 400 mm
Altezza utile 499 mm
Profondità utile 325 mm
Numero di ripiani fissi 2
Numero di ripiani sx – parete centrale – dx 1/1
Frontalini armadio porta scorrevole in lamiera e policarbonato trasparente
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
ComfortClose no
Tipo di prodotto Armadio pensile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 954717 1500/F
Codice del produttore 954717 1500/F
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Possibilità di montare ripiani con passo da 20 mm. Parete dorsale con foro quadro da 9×9 mm e passo da 37 mm per l’alloggiamento di ganci e supporti. Chiusura mediante maniglia con serratura a cilindro. Su richiesta anche con parete dorsale chiusa.

Fornitura:

Incluso materiale di fissaggio. Pareti diverse possono richiedere materiali di fissaggio diversi. Ciò dovrebbe essere chiarito dal cliente prima dell’impiego.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; porte blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

Gli armadi con porte battenti offrono spazio per i raccoglitori. Negli armadi con sportelli scorrevoli la profondità per i raccoglitori non è sufficiente (eccezione: n. art. 954716 e 954717). Possibilità di dotazione con vaschette a bocca di lupo n. art. 961510. Ripiani singoli e ripiani a gradini vedi n. art. 954752.

Download & documenti

Prodotti correlati