Panca con portascarpe plastica, Modello: 1500

Codice art.: 949821 1500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 450 mm
Larghezza 1.500 mm
Profondità 353 mm
Panche in profilato 60×30 mm
Numero di piedini 4
Materiale panche Plastica con anima in acciaio
Materiale base Struttura in tubo quadro
Possibilità di verniciatura speciale no
Peso 15 kg
Tipo di prodotto Panca

Identificazione e classificazione

Codice articolo 949821 1500
EAN / GTIN 4062406082727
Codice del produttore 949821 1500
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Struttura stabile in tubo quadro 30×30 mm. Panche in profilato 60×30 mm, per una comoda seduta. Con piedini rinforzati regolabili per una regolazione semplice del livello (10 mm). Portascarpe con 5 barre trasversali in tubo quadro.
Panche in plastica grigio chiaro con anima in acciaio.

Verniciatura:

Telaio in acciaio rivestito, grigio-nero. Verniciature speciali non disponibili.