{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Altezza | 450 mm | |
| Larghezza | 2.000 mm | |
| Profondità | 353 mm | |
| Panche in profilato | 60×30 mm | |
| Possibilità di regolazione livello fino a | 10 mm | |
| Numero di piedini | 6 | |
| Materiale panche | Plastica con anima in acciaio | |
| Materiale base | Struttura in tubo quadro | |
| Possibilità di verniciatura speciale | no | |
| Peso | 20,5 kg | |
| Tipo di prodotto | Panca |
| Codice articolo | 949821 1960 | |
| EAN / GTIN | 4062406082734 | |
| Codice del produttore | 949821 1960 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |