Corpo 16G con moduli corrente e moduli pneumatici, Altezza: 700mm

Codice art.: 927325 700
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 700 mm
Larghezza 400 mm
Profondità 650 mm
Ingresso per tipo di connettore Sistema a innesto GST
Modello di presa F
Tensione nominale 250 V
Numero di prese modello F 2
Alimentazione Alimentazione di rete
Peso 22,7 kg
Tipo di prodotto Modulo di energia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 927325 700
EAN / GTIN 4062406108519
Codice del produttore 927325 700
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo 16G in robusta struttura in acciaio.
Con moduli portaprese e moduli per aria compressa: 2 × moduli n. art. 928470 Dim. DE250V/1, 1 × modulo n. art. 928470 Dim. AIR/S.

Collocamento:

Moduli n. art. 928470: 2× Dim. DE250V/1; 1× Dim. AIR/S; 1× Dim. 0/3

Verniciatura:

Corpo e moduli in grigio chiaro RAL 7035. Parte anteriore in antracite RAL 7016, termoverniciata.

Nota:

Ulteriore dotazione personalizzata con moduli n. art. 928470. Rispettare il numero massimo di moduli.

Warning:

Uso previsto
  • Dim. 500 e 800 e fino a 900 per il montaggio sul banco da lavoro GridLine vario.
  • Dim. 600 e 700 per il montaggio sul banco da lavoro GridLine Ready-to-go.
  • Prese da 250 V modello F per il collegamento di utenze elettroniche.
  • Montare solo nei fori corrispondenti.
  • Fino alla dim. 500 inclusa, montaggio in combinazione con strutture portanti.
  • A partire dalla dim. 800, l’alloggiamento sostituisce le strutture portanti. Scegliere l’altezza in funzione alle strutture portanti contrapposte o all’alloggiamento.
  • Rispettare la portata massima prevista.
  • 927325: giunto a chiusura rapida con filettatura di raccordo da 3/8 pollici per il collegamento al compressore.
  • 927327: prolunga integrata con presa.
  • 927328: Tubo flessibile integrato fino a 10 bar con filettatura di uscita e di raccordo da 3/8 pollici.
  • 927329: prolunga integrata con presa e tubo flessibile per aria compressa fino a 10 bar con filettatura di uscita e di raccordo da 3/8 pollici.
  • 927335: con motore del ventilatore e ciabatta per l’alloggiamento di un computer.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non piegare il cavo e il tubo flessibile, posarli a terra ed evitare che si annodino.
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
  • Non aprire l’avvolgicavo e l’avvolgitubo.
  • Non usare all’aperto o in luoghi con un elevato tasso di umidità.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.

Download & documenti

Prodotti correlati