{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1 mm | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Antiurto e antispruzzo | Categoria 2 (K2) secondo la BGI | |
| Altezza | 600 mm | |
| Larghezza | 400 mm | |
| Profondità | 650 mm | |
| Ingresso per tipo di connettore | Sistema a innesto GST | |
| Modello di presa | F | |
| Tensione nominale | 250 V | |
| Numero di prese modello F | 2 | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Peso | 25,4 kg | |
| Tipo di prodotto | Modulo di energia |
| Codice articolo | 927327 600 | |
| EAN / GTIN | 4062406108540 | |
| Codice del produttore | 927327 600 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |