{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1 mm | |
| Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
| Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
| Angolo di apertura sportello | 180 grado | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altezza | 800 mm | |
| Larghezza | 400 mm | |
| Profondità | 650 mm | |
| Altezza utile | 700 mm | |
| Larghezza utile | 350 mm | |
| Altezza porta | 700 mm | |
| Altezza utile sportello | 700 mm | |
| Battuta porta | destro | |
| Numero dei cassetti | 0 | |
| Numero di porte | 1 | |
| Peso | 26,8 kg | |
| Tipo di prodotto | Cassettiera per banco da lavoro |
| Codice articolo | 927310 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406108373 | |
| Codice del produttore | 927310 800 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |