Cassettiera 16G con sportello e cerniere a destra, Altezza / Numero cassetti: 600

Codice art.: 927310 600
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza / Numero cassetti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Angolo di apertura sportello: 180
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Angolo di apertura sportello 180 grado
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 600 mm
Larghezza 400 mm
Profondità 650 mm
Altezza utile 525 mm
Larghezza utile 350 mm
Altezza porta 525 mm
Altezza utile sportello 525 mm
Battuta porta destro
Numero dei cassetti 0
Numero di porte 1
Peso 21,4 kg
Tipo di prodotto Cassettiera per banco da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 927310 600
EAN / GTIN 4062406108359
Codice del produttore 927310 600
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. Cassetti a estrazione totale, con portata di 75 kg. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.
Sportello con cerniere a destra.

Collocamento:

Altezza porta mm: 525
Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Dim. 600 e 700 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

Warning:

Uso previsto
  • Dim. da 200 a 500 e da 800 a 900 per il montaggio sul banco da lavoro GridLine Vario.
  • Dim. 600 e 700 per il montaggio sul banco da lavoro GridLine Ready-to-go.
  • Fino alla dim. 500 inclusa, montaggio in combinazione con strutture portanti.
  • A partire dalla dim. 800, l’alloggiamento sostituisce le strutture portanti. Scegliere l’altezza in funzione alle strutture portanti contrapposte o all’alloggiamento.
  • Rispettare la portata massima prevista.
  • Cassetti per la custodia degli utensili.
  • Ripiano per la custodia di pezzi e utensili.
  • Montare solo nei fori corrispondenti.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Cassettiera a pavimento non abbinabile al rivestimento laterale e alla barra portaprese posteriore.

Download & documenti

Prodotti correlati