Ruote Set di 2 pezzi, Modello: 1

Codice art.: 927202 1
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 30.55 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 150 mm
Altezza di ingombro 180 mm
⌀ Ruota 125 mm
Portata per pezzo 200 kg
Peso 1,8 kg
Tipo di prodotto Rotolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 927202 1
EAN / GTIN 4062406108069
Codice del produttore 927202 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ruote di diametro di 125 mm. Ideali anche per terreno non pianeggiante. Il parafilo previene l’inceppamento della rotella. Silenziosità ottimale grazie ai cuscinetti a sfere di alta qualità, ⌀ 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, resistenza al rotolamento minima e rumore di transito ridotto.
Portata per ruota: 200 kg. Portata massima nell’uso con 4 ruote: 600 kg.
Set composto da 2 ruote fisse e materiale di fissaggio.

Verniciatura:

Zincata, non configurabile.

Nota:

Il montaggio delle ruote aumenta l’altezza di lavoro del banco da lavoro di 150 mm.

Warning:

Uso previsto
  • Montare solo sui banchi da lavoro con due strutture portanti.
  • Rispettare la portata massima prevista.
  • Ruote da montare alle strutture portanti del banco da lavoro GridLine vario con altezza massima di 800 mm.
  • In presenza di un alloggiamento appeso, sostituire i cassetti con cassetti GridLine muniti di sblocco di sicurezza a una mano.
  • Per un utilizzo sicuro, montare due ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio e due ruote fisse.
  • Modulo da innesto da montare alle strutture portanti del banco da lavoro GridLine vario e Ready-to-go.
  • Consente di regolare manualmente l’altezza del banco da lavoro.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non montare sul banco da lavoro GridLine con regolazione elettrica dell’altezza.
  • Non montare sui banchi da lavoro con corpo poggiato a terra.
  • Non montare su strutture portanti arretrate n. art.
  • 927040 e 927042.