Struttura portante arretrata con regolazione manuale dell’altezza, Altezza struttura portante: 800mm

Codice art.: 927042 800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza struttura portante (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1,5 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Campo di regolazione dell’altezza 800 mm - 950 mm
Larghezza 50 mm
Profondità 475 mm
Per profondità piano 750 mm
Tipo di prodotto Struttura portante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 927042 800
EAN / GTIN 4062406107864
Codice del produttore 927042 800
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In tubo di acciaio, larghezza 50 mm, con traversa e attacco per la regolazione dell’altezza con passo da 25 mm. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con passacavi per una posa facile e corretta di cavi.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Le strutture portanti senza parete posteriore o sprovviste di alloggiamento devono essere munite di raccordi a gomito n. art. 927122, in modo da garantire una maggiore stabilità. Le strutture portanti arretrate non possono essere convertite in strutture portanti mobili.
I banchi da lavoro devono essere ancorati per evitarne il ribaltamento.

Download & documenti

Prodotti correlati