Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Corpi ESD completi di cassetti carrellata, Modello: S4H

Codice art.: 927121 S4H

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 100
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 90
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 20
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 100 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 90 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell’altezza con passo 20 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Altezza 722 mm
Larghezza 430 mm
Profondità 630 mm
Altezza utile 460 mm
Larghezza utile cassetti 320 mm
Profondità utile cassetti 520 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 100 mm
Numero dei cassetti 3
Esecuzione su ruote; con cassetti
Peso 41 kg
Tipo di prodotto Armadio portautensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 927121 S4H
EAN / GTIN 4045197737717
Codice del produttore 927121 S4H
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per alloggiamento cassetti con passo da 20 mm. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. La protezione per ogni singolo cassetto consente l’apertura di un solo cassetto per volta. Il ribaltamento del corpo è impossibile.
Con maniglia di trasporto (non ESD), 4 ruote piroettanti (2 con dispositivo di bloccaggio) ⌀ 100 mm con ruote conduttive resistenti all'abrasione.

Uso:

Corpo per cassetti per la dotazione individuale delle postazioni di lavoro n. art. 927100927105.

Verniciatura:

Corpo e cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

Nota:

Cassetto di 300 mm adatto per contenere cartelle sospese.
Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.

Download & documenti

Prodotti correlati