{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1 mm | |
| Portata cassetti/ripiani estraibili | 100 kg | |
| Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 90 % | |
| Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 20 mm | |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
| Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
| Altezza | 722 mm | |
| Larghezza | 430 mm | |
| Profondità | 630 mm | |
| Altezza utile | 460 mm | |
| Larghezza utile cassetti | 320 mm | |
| Profondità utile cassetti | 520 mm | |
| Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 | |
| Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio | 2 | |
| ⌀ Ruota | 100 mm | |
| Numero dei cassetti | 3 | |
| Esecuzione | su ruote; con cassetti | |
| Peso | 41 kg | |
| Tipo di prodotto | Armadio portautensili |
| Codice articolo | 927121 S4H | |
| EAN / GTIN | 4045197737717 | |
| Codice del produttore | 927121 S4H | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |