Piano di lavoro angolare con rivestimento in eterlux, adatto per profondità piano per attacco: 800mm

Codice art.: 926342 800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

adatto per profondità piano per attacco (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Spessore inserti: 50

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore inserti 50 mm
Adatto per profondità piano per attacco 800 mm
Materiale piano di lavoro Anima ST con rivestimento in eterlux
Rivestimento del piano di lavoro Eterlux (melammina/resina fenolica)
Spessore rivestimento 2 mm
Superficie piano di lavoro Rivestimento molto resistente ai graffi e al calore
Colore rivestimento in plastica grigio chiaro
Smusso angolare 45°
Esecuzione bordo su 4 lati
Bordo in ABS 3 mm
Tipo di prodotto Piano per banchi da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 926342 800
EAN / GTIN 4062406107253
Codice del produttore 926342 800
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Dimensione 1000×1000×50 mm con smusso a 45°, all’estremità della profondità del piano di 800 mm.

Per:

Struttura portante n. art. 927000927042, n. art. 927062927068.

Download & documenti

Prodotti correlati