Martello in legno, ⌀ Testa: 80mm

Codice art.: 756000 80
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 7462 B

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 7462 B
Lunghezza della testina 160 mm
⌀ Testa 80 mm
Lunghezza manico 350 mm
Peso 810 g
Materiale manico Legno di frassino
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 756000 80
EAN / GTIN 2050001006301
Produttore/persona responsabile Ruths Holzverarbeitung GbR, Jahnstraße 43, 64401 GROß-BIEBERAU, Deutschland, www.ruths-holzverarbeitung.de

Descrizione

Esecuzione:

Testa del martello in legno di faggio leggermente bombata. Una guaina metallica calettata impedisce la rottura della testa del martello. Con manico in frassino.

Norma:

simile a DIN 7462 B