Martello in legno, ⌀ Testa: 70mm

Codice art.: 756000 70
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 7462 B

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 7462 B
Lunghezza della testina 140 mm
⌀ Testa 70 mm
Lunghezza manico 320 mm
Peso 560 g
Materiale manico Legno di frassino
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 756000 70
EAN / GTIN 2050001006295
Produttore/persona responsabile Ruths Holzverarbeitung GbR, Jahnstraße 43, 64401 GROß-BIEBERAU, Deutschland, www.ruths-holzverarbeitung.de

Descrizione

Esecuzione:

Testa del martello in legno di faggio leggermente bombata. Una guaina metallica calettata impedisce la rottura della testa del martello. Con manico in frassino.

Norma:

simile a DIN 7462 B