{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Per tondino d’acciaio fino a 19 HRC e/o 800 N/mm2 fino a ⌀ | 8 mm | |
Per tondino d’acciaio fino a 40 HRC e/o 1200 N/mm2 fino a ⌀ | 6 mm | |
Per tondino d’acciaio fino a 48 HRC e/o 1600 N/mm2 fino a ⌀ | 5 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa a lame riportate |
Codice articolo | 734110 460 | |
EAN / GTIN | 4005887002587 | |
Codice del produttore | 87430136 | |
Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |