Tronchesi per tondini UNIBOLT®, Lunghezza complessiva: 460mm

Codice art.: 733500 460
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 460 mm
Capacità di taglio <48 HR
Per tondino d’acciaio fino a 19 HRC e/o 800 N/mm2 fino a ⌀ 8 mm
Per tondino d’acciaio fino a 40 HRC e/o 1200 N/mm2 fino a ⌀ 6 mm
Per tondino d’acciaio fino a 48 HRC e/o 1600 N/mm2 fino a ⌀ 5 mm
Denominazione originale prodotto UNIBOLT®
Tagliente temprate
Materiale Acciaio speciale per utensili
Superficie verniciati rossi
Con vite di registro
Con arresto di limitazione
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 733500 460
EAN / GTIN 4005887563200
Codice del produttore 87430005
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Testa con trasmissione a leva. Regolazione precisa e semplice della lama grazie alle viti eccentriche. Forgiata, arresto di limitazione con zona tampone ultra; tubolari verniciati.

Uso:

Per il taglio di acciai normali o ad alta resistenza fino a HRC 48 (resistenza alla trazione circa 1600 N/mm2).

Materiale:

Lama in acciaio speciale per utensili, taglienti temprati a induzione.

Ricambi:

Lame di ricambio n. art. 734110.

Download & documenti

Prodotti correlati