Lama per viti a brugola, Modello: 1

Codice art.: 669606 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 1,5 / 2 mm
⌀ Lama 3,5 mm
Lunghezza complessiva 120 mm
Profilo di manovra Giravite esagonale
Uscita su entrambi i lati si
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 669606 1
EAN / GTIN 7610733269532
Codice del produttore 53D.1,5-2-120

Descrizione

Per:

Set di giraviti di precisione n. art. 669600 e 669610, set di coppie n. art. 659912 50 e 659919.