Set di giraviti dinamometrici, 8 pezzi con scala, attacco per lame intercambiabili, ESD, Coppia massima: 50cNm

Codice art.: 659919 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia massima (cNm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±6
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore
  • Norma: DIN EN ISO 6789

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto MecaTorque ESD
Coppia massima 50 cNm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ±6 %
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 106 mm
Campo di coppia 0,1 Nm - 0,5 Nm
Campo di coppia 10 cNm - 50 cNm
Divisione della scala, 1 tacca = 1 cNm
Display analogico
Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
Principio di rilascio Frizione meccanica
Tipo di collegamento Lama intercambiabile
Metrologia meccanico
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia con scala graduata
Feedback “attivazione”
Risoluzione cNm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti a intaglio; Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659919 50
EAN / GTIN 7610733269488
Codice del produttore 8316.A1 ESD

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta con rivestimento ipoallergenico in elastomero. Raggiunto il valore di coppia impostato, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile ed è subito pronto all’uso. La coppia di allentamento è maggiore della coppia di serraggio (protezione contro i sovraccarichi). Impostazione della coppia desiderata mediante apposita rotella sull’estremità dell’impugnatura. La posizione di arresto evita le manipolazioni indesiderate. Scala micrometrica di facile lettura e protetta dallo sporco.
Impugnatura dell'utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Contenuto:

Giravite dinamometrico: 1 pz.
3 Lame per viti con intaglio / impronta a croce Phillips (n. art. 669605): 2 / 00; 2,5 / 0; 3,5 / 1
2 lame per viti a esagono (n. art. 669606): 1,5 / 2; 2,5 / 3
2 lame per viti con impronta Torx® (n. art. 669607): TX6 / TX7; TX8 / TX9

Download & documenti

Prodotti correlati