Giravite dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili, ESD, Coppia massima: 200cNm

Codice art.: 659918 200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia massima (cNm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±6
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto MecaTorque ESD
Coppia massima 200 cNm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ±6 %
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 124 mm
Campo di coppia 40 cNm - 200 cNm
Campo di coppia 0,4 Nm - 2 Nm
Divisione della scala, 1 tacca = 5 cNm
Lame intercambiabili adatte 6 mm
Display analogico
Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
Principio di rilascio Frizione meccanica
Tipo di collegamento Lama intercambiabile
Metrologia meccanico
Coppia, fissa no
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia con scala graduata
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Peso 97 g
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659918 200
EAN / GTIN 7610733269440
Codice del produttore 8317.A 200 ESD

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta con rivestimento ipoallergenico in elastomero che consente di trasmettere la coppia necessaria senza sforzo, anche con mani bagnate o sporche di olio. Raggiunto il valore di coppia impostato, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile ed è subito pronto all’uso. La coppia di allentamento è maggiore della coppia di serraggio (protezione contro i sovraccarichi).
Impostazione della coppia desiderata mediante apposita rotella sull’estremità dell’impugnatura. La posizione di arresto evita le manipolazioni indesiderate. Scala micrometrica di facile lettura e protetta dallo sporco.
Indicati per ESD.
Per l’alloggiamento di lame intercambiabili da 6 mm (n. art. 659920659928).

Uso:

Per il serraggio controllato in base a un valore di coppia prestabilito.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Download & documenti

Prodotti correlati