Lama intercambiabile da 6 mm Intaglio, Larghezza dei taglienti: 4mm

Codice art.: 659928 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza dei taglienti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza dei taglienti 4 mm
Codice lama 2
Spessore della punta 0,6 mm
Lunghezza complessiva 170 mm
Lunghezza utile 90 mm
Profilo di manovra Giravite a intaglio
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659928 4
EAN / GTIN 7610733225118
Codice del produttore 215.C 2

Descrizione

Esecuzione:

Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Per:

Giraviti dinamometrici n. art. 659906 (fino al Cat. 53) / 659908 (fino al Cat. 53) / 659911 Dim. 80; 250; 500 (fino al Cat. 48) / 659912 Dim. 200; 500 / 659918 / 659956 Dim. 200; 500 (fino al Cat. 55) / 659957 Dim. 200; 500 (fino al Cat. 55) / 659958 Dim. 200; 500 e set di giraviti per installatori n. art. 625441 / 667532 (fino al Cat. 53) / 667551 / 667601 / 667615.

Nota:

Ulteriori lame intercambiabili sono disponibili al n. art. 659921659924.

Download & documenti

Prodotti correlati