Chiavi dinamometriche senza testa a innesto, Coppia max.: 25Nm

Codice art.: 656220 25
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ± 4
  • Materiale sostituibile: Testa a innesto
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 25 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ± 4 %
Materiale sostituibile Testa a innesto
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 292 mm
Campo di coppia 2,5 Nm - 25 Nm
Divisione della scala, 1 tacca = 0,1 Nm
Peso 515 g
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] 17,5 mm
Alloggiamento per testa a innesto 9×12 mm
Display analogico
Segnalazione dello sblocco acustico; tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Tipo di collegamento per teste a innesto (attacco rettangolare)
Metrologia meccanico
Funzione Knick no
Funzione Slipper no
QuickRelease/funzione di cambio rapido no
Lancetta rattrapante no
Impostazione del valore di soglia con scala graduata
Feedback segnale acustico
Risoluzione Nm; lbfft
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] 222,5 mm
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] 240 mm
Tipo di prodotto Chiavi dinamometriche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 656220 25
EAN / GTIN 4013288219756
Codice del produttore 05075651001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Chiave dinamometrica molto robusta e ad asta unica (quadro di manovra maschio da 1/2 pollice) con impugnatura ergonomica bicomponente, cricchetto reversibile con 45 denti. La facilità di regolazione e la maggiore garanzia del valore preimpostato sono assicurate da un segnale acustico e tattile di innesto al raggiungimento dei valori di scala e da una leggibilità ottimale sulla scala principale e di regolazione fine. Chiaro meccanismo di rilascio di tipo sonoro e tattile al raggiungimento del valore di coppia impostato. Per serraggio orario. Unità di misura: Nm, lbfft.

Funzione:

La chiave si sblocca con un “segnale” (acustico e tattile) ed è subito pronta per l’impiego.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Precisione:

Rispetto al valore visualizzatosolo con serraggio orario: ± 4 %.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta