{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Coppia massima | 100 Nm | |
| Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
| Precisione di misura della coppia | ± 3 % | |
| Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
| Lunghezza complessiva L | 390 mm | |
| Campo di coppia | 20 Nm - 100 Nm | |
| Divisione della scala, 1 tacca = | 0,5 Nm | |
| Peso | 1.052 g | |
| Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 17,5 mm | |
| Alloggiamento per testa a innesto | 9×12 mm | |
| Display | analogico | |
| Segnalazione dello sblocco | acustico; tattile | |
| Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
| Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
| Metrologia | meccanico | |
| Funzione Knick | no | |
| Funzione Slipper | no | |
| QuickRelease/funzione di cambio rapido | no | |
| Lancetta rattrapante | no | |
| Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
| Feedback | segnale acustico | |
| Risoluzione | Nm; lbfft | |
| Metodo di misura | Coppia | |
| Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 311,5 mm | |
| Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 329 mm | |
| Tipo di prodotto | Chiavi dinamometriche |
| Codice articolo | 656220 100 | |
| EAN / GTIN | 4013288219770 | |
| Codice del produttore | 05075653001 | |
| Produttore/persona responsabile | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |