{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Lunghezza complessiva | 170 mm | |
| ⌀ Perno guida | 4 mm | |
| Con perno | si | |
| Tipo di prodotto | Chiave a settore |
| Codice articolo | 628505 34/36 | |
| EAN / GTIN | 4069515037174 | |
| Codice del produttore | 628505 34/36 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |