Chiave a settore con nasello, per ⌀ esterno dado: 30/32mm

Codice art.: 628505 30/32
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per ⌀ esterno dado (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 136 mm
⌀ Perno guida 4 mm
Con perno si
Tipo di prodotto Chiave a settore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628505 30/32
EAN / GTIN 4069515037167
Codice del produttore 628505 30/32
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio speciale, forgiato, temprato e fosfatato.
Chiave con nasello tondo secondo DIN 1810 B.

Uso:

Per dadi cilindrici a fori radiali DIN 1816.